Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiroler Sapie mit Eschenstiel 1150 mm, Kuhfuß-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiroler Sapie mit Eschenstiel 1150 mm, Kuhfuß-Griff
Tiroler Sapie mit Eschenstiel 1150 mm, Kuhfuß-Griff
Artikel-Nr.:
     415-shw53960
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53960
EAN/GTIN:
     4011798396004
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie

Produktbeschreibung:

  • oder Tölzer Sapie
  • geschmiedet, Spitze gehärtet
  • mit Kuhfuß-Griff

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
1,1 kg
Stiellänge:
1200 mm
Typ:
Sapien
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, griesbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54051
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.