Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindenschäler Schwarzwälder Form 0,6 kg, 135 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rindenschäler Schwarzwälder Form 0,6 kg, 135 mm, ohne Stiel
Rindenschäler Schwarzwälder Form 0,6 kg, 135 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53977
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53977
EAN/GTIN:
     4011798397704
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler

Rindenschäler Schwarzwälder Form kwf-geprüft

Produktbeschreibung:

  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Ausführungen:

  • shw53977 Rindenschäler, ohne Stiel
  • shw53978 Rindenschäler, mit Eschenstiel mit K-Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
135 mm
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Rindenschäler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54065
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.