Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdlochausheber Breite 1500 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdlochausheber 1500 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel
Erdlochausheber 1500 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54078
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54078
EAN/GTIN:
     4011798407809
Suchbegriffe:
Erdausheber
Erdlochausheber
erdausheber

Erdlochausheber mit verstellbarer Kette und Eschel-Stiel

Produktbeschreibung:

  • 54078 und 54930 für Löcher 170 - 350 mm
  • 54967 für Löcher 220 - 500 mm
  • Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Breite:
1500 mm
Gewicht:
5 kg
Stiellänge:
1000 mm
Typ:
Erdlochausheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55059
ab € 41,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54762
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.