Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sense 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sense 650 mm
Sense 650 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54087
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54087
EAN/GTIN:
     4011798408707
Suchbegriffe:
Sense
sense 65cm
sense

Produktbeschreibung:

  • Marke: Havau
  • handgeschmiedet und gedengelt
  • mähfertig
  • mit Loch zum Aufhängen und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,47 kg
Länge:
650 mm
Typ:
Sense
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54588
ab € 10,64*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54590
ab € 15,13*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54432
ab € 7,04*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54081
ab € 7,05*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54845
ab € 1,74*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54082
ab € 2,81*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54089
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.