Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5, rot, 300 x 270 mm, Buchenstiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5, rot, 300 x 270 mm, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54113
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54113
EAN/GTIN:
     4011798411301
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
5
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 90 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.