Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rübenhacke Gr. 16, 160 x 50 mm, Espenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rübenhacke Gr. 16, 50 mm, Kieferstiel
Rübenhacke Gr. 16, 50 mm, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54236
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54236
EAN/GTIN:
     4011798423601

Produktbeschreibung:

  • Dänische Form
  • auswechselbares Blatt
  • Schwanenhals und konische Dülle
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Espenstiel
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
50 mm
Größe:
16
Höhe:
50 mm
Stiellänge:
1400 mm
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54717
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.