Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rübenhacke Gr. 18, 180 x 50 mm, Espenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rübenhacke Gr. 18, 50 mm, Kieferstiel
Rübenhacke Gr. 18, 50 mm, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54237
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54237
EAN/GTIN:
     4011798423700
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
dänische rübenhacke

Produktbeschreibung:

  • Dänische Form
  • auswechselbares Blatt
  • Schwanenhals und konische Dülle
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Espenstiel
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
50 mm
Größe:
18
Höhe:
50 mm
Stiellänge:
1400 mm
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54717
ab € 6,35*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54753
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.