Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiroler Sapie gezahnt mit Eschenstiel 1150 mm, Kuhfuß-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiroler Sapie gezahnt mit Eschenstiel 1150 mm, Kuhfuß-Griff
Tiroler Sapie gezahnt mit Eschenstiel 1150 mm, Kuhfuß-Griff
Artikel-Nr.:
     415-shw54364
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54364
EAN/GTIN:
     4011798436403

Produktbeschreibung:

  • gezahnt, geschmiedet, Spitze gehärtet
  • mit Kuhfuß-Griff

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
1,1 kg
Stiellänge:
1200 mm
Typ:
Sapien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54051
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.