Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Sensen und Sicheln
>
Artikel
Holzworb, gerade ohne Ring 1600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw54431
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
54431
EAN/GTIN:
4011798443104
Suchbegriffe:
Holzworb
Sensen
Sensenring
Sensenringschlüssel
Zubehör für Sensen: Holzworb, gerade ohne Ring 1600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
1600 mm
passend für:
Stahlrohr-Sensenworb
Typ:
Sensenworb
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Sensen und Sicheln
Weitere Suchbegriffe:
Sensenworbgriff
,
SHW
,
Stahlrohr-Sensenworb
,
Wetzstein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensenring Gr. 3 für Holzworb, mit Schlüssel
SHW Schmiedetechnik
54432
ab € 7,05*
Zubehör
Sensenringschlüssel für Stahlrohr-Sensenworb
SHW Schmiedetechnik
54845
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen