Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, gehärtet, 300 x 270 mm, Aufbug, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, gehärtet, 300 x 270 mm, Aufbug, ohne Stiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, gehärtet, 300 x 270 mm, Aufbug, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54477
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54477
EAN/GTIN:
     4011798447706
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert und gehärtet
  • mit Aufbug

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.