Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Beethacke 145 x 90 mm, Breitblatt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beethacke 145 x 90 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Beethacke 145 x 90 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54533
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54533
EAN/GTIN:
     4011798453301
Suchbegriffe:
Beethacke
Feldhacke
beethacke shw
beethacke

Produktbeschreibung:

  • zur Aufbereitung von Beeten, zum Jäten, Lüften und Lockern der Erde
  • Marke: Rex
  • Breitblatt 90 mm

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
145 mm
Gewicht:
1,2 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Beethacke
Weitere Suchbegriffe: Beet, Beet-Hacke, Breitblatt, Eschenstiel, Hacke, Rex, SHW
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 29,98*
€ 40,54*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 27,31*
€ 40,78*
15 Tage
7
1
€ 35,99*
ab € 31,40*
€ 42,47*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 46,92*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 36,64*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 163,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54539
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.