Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenrechen 32 Zinken, 600 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenrechen 32 Zinken, 600 mm, ohne Stiel
Rasenrechen 32 Zinken, 600 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54618
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54618
EAN/GTIN:
     4011798461801
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen

Produktbeschreibung:

  • rot lackiert
  • mit gehärteten Zinken

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
32
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
600 mm
Gewicht:
1 kg
Typ:
Rasenrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54607
ab € 3,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54582
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.