Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, gehärtet, 300 x 270 mm, Aufbug, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, gehärtet, 300 x 270 mm, Aufbug, Buchenstiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, gehärtet, 300 x 270 mm, Aufbug, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54669
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54669
EAN/GTIN:
     4011798466905
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert und gehärtet
  • mit Aufbug

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
5
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.