Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange 1250 mm, aufgebogene Schneide und Spitze Ø 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange 1250 mm, aufgebogene Schneide und Spitze Ø 36 mm
Brechstange 1250 mm, aufgebogene Schneide und Spitze Ø 36 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54677
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54677
EAN/GTIN:
     4011798467704
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen

Produktbeschreibung:

  • mit aufgebogener Schneide und Spitze Ø 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Länge:
1250 mm
Typ:
Brechstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54679
ab € 25,84*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54675
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.