Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heroldspaten Edelstahl, 285 x 180 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heroldspaten Edelstahl, 285 x 185 x 180 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Heroldspaten Edelstahl, 285 x 185 x 180 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54710
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54710
EAN/GTIN:
     4011798471008
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • rostfreier Edelstahl, 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K-Griff
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
2,15 kg
Stiellänge:
1100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53836
ab € 29,68*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53853
ab € 110,71*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54707
ab € 121,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.