Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisstößer Spezialstahl 180 x 140 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisstößer Spezialstahl 180 x 140 mm, ohne Stiel
Eisstößer Spezialstahl 180 x 140 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54780
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54780
EAN/GTIN:
     4011798478007
Suchbegriffe:
Eisstecher
Eisstößer

Produktbeschreibung:

  • gehärtet
  • silber pulverbeschichtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
140 mm
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Eisstößer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.