Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Heurechenstiel 1900 mm für Heurechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Heurechenstiel 1900 mm für Heurechen
Artikel-Nr.:
     415-shw54884
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54884
EAN/GTIN:
     4011798488402
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele

SHW Aluminiumstiel 1900 mm zu Heurechen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Länge:
1900 mm
Typ:
Gerätestiel
Weitere Suchbegriffe: Rechenstiel, gerätestiel, Aktions-Spalthammerstiel, Axtstiel, Bauscharrenstiel, Beetrechenstiel, Black Forest Hackenstiel, Black Forest Wiedehopfhackestiel, D-Stiel, SHW, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54617
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.