Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baurechen 12 Zinken, leicht, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenrechen 56 Zinken, 1000 mm, ohne Stiel
Rasenrechen 56 Zinken, 1000 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54959
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54959
EAN/GTIN:
     4011798495905
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung
  • mit oder ohne Kieferstiel (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen)

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
12
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
300 mm
Gewicht:
1,4 kg
Typ:
Baurechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54581
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.