Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdlochausheber Breite 1800 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdlochausheber 1800 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel
Erdlochausheber 1800 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54967
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54967
EAN/GTIN:
     4011798496704
Suchbegriffe:
Erdausheber
Erdlochausheber
erdausheber

Erdlochausheber mit verstellbarer Kette und Eschel-Stiel

Produktbeschreibung:

  • 54078 und 54930 für Löcher 170 - 350 mm
  • 54967 für Löcher 220 - 500 mm
  • Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Breite:
1800 mm
Gewicht:
7 kg
Stiellänge:
1000 mm
Typ:
Erdlochausheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54078
ab € 48,76*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54762
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.