Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpackzange 0,5 kg, Greifweite 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpackzange 0,5 kg, Greifweite 190 mm
Handpackzange 0,5 kg, Greifweite 190 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw55010
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55010
EAN/GTIN:
     4011798501002
Suchbegriffe:
Handpackzange
handpackzange

Produktbeschreibung:

  • Greifweite von 190 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Fällheber / Handpackzangen
Weitere Suchbegriffe: Fällheber, Forst, heben, packen, rausziehen, Schleppzange, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55008
ab € 52,49*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53963
ab € 29,13*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54022
ab € 94,05*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53953
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.