Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Handfäustel GS 2000 g mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfäustel GS 2000 g mit Eschenstiel
Handfäustel GS 2000 g mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55041
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55041
EAN/GTIN:
     4011798504102
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

SHW Handfäustel mit Holzstiel

Produktbeschreibung:

  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
2000 g
Stiellänge:
300 mm
Typ:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55038
ab € 8,27*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.