Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel 600 mm, Esche, Kuhfuß-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtstiel 600 mm, Esche, Kuhfuß-Griff, für 1 kg
Axtstiel 600 mm, Esche, Kuhfuß-Griff, für 1 kg
Artikel-Nr.:
     415-shw55316
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55316
EAN/GTIN:
     4011798531603
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Produktbeschreibung:

  • lackiert
  • Anwendung:
    • 55316: für Äxte mit 1000 g
    • 55317: für Äxte mit 1000 g, 1200 g, 1400 g
    • 55318: für Äxte mit 1200 g, 1400 g, 1600 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
600 mm
Typ:
Axtstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54308
ab € 9,48*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54974
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.