Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Laubbesen 24 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Laubbesen 24 Zinken, 600 mm, Eschenstiel
Black Forest Laubbesen 24 Zinken, 600 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55729
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55729
EAN/GTIN:
     4011798572903
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Produktbeschreibung:

  • zum Zusammentragen von Laub und Gras,
  • mit 24 flexiblen, äußerst robusten Federstahlzinken
  • unverstellbar
  • mit griffsymphatischem Handschutz

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
24
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
600 mm
Gewicht:
1,2 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen, 22 Zinken, 24 Zinken, Black Forest, Profi-Laubbesen, SHW, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53830
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.