Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Unkrautstecher
>
Artikel
Black Forest Unkrautausstecher, Tritt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55733
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55733
EAN/GTIN:
4011798573306
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
shw unkrautstecher
unkrautstecher
Produktbeschreibung:
ökologische Unkrautbekämpfung gegen Wildkräuter
die mit einer Schur versehene Spitze ermöglicht, selbst bei schweren Böden leichtes Eindringen in das Erdreich
geschmiedet
mit Tritt
Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
1,35 kg
Stiellänge:
820 mm
Typ:
Unkrautausstecher
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Unkrautstecher
Weitere Suchbegriffe:
Ausstecher
,
Black Forest
,
kurzer Griff
,
SHW
,
Tritt
,
Unkraut
,
Unkraut-Ausstecher
,
Unkrautausstecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,95*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Forest Unkrautausstecher
SHW Schmiedetechnik
55731
ab € 16,72*
Ähnlich
Black Forest Unkrautausstecher kurzer Griff
SHW Schmiedetechnik
55732
ab € 11,71*
Ähnlich
Rex-Ampferausstecher mit Stiel
SHW Schmiedetechnik
53080
ab € 54,59*
Ähnlich
Rex-Unkrautausstecher mit Stiel 16,5 cm
SHW Schmiedetechnik
54813
ab € 9,62*
Ähnlich
Rex-Unkrautausstecher mit Stiel 80 cm
SHW Schmiedetechnik
54924
ab € 12,75*
Ähnlich
Rex-Unkrautausstecher Profi, m. Tritt u.T-Stiel
SHW Schmiedetechnik
54819
ab € 38,68*
Ähnlich
Spargelstecher Braunschweiger Form aus Stahl, 460 mm, ohne Stiel
SHW Schmiedetechnik
54897
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen