Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Fugenkratzer lang, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Fugenkratzer mit Eschen-Langst. 135 cm
Rex-Fugenkratzer mit Eschen-Langst. 135 cm
Rex-Fugenkratzer mit Eschen-Langst. 135 cm
Rex-Fugenkratzer mit Eschen-Langst. 135 cm
Artikel-Nr.:
     415-shw55939
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55939
EAN/GTIN:
     4011798593908
Suchbegriffe:
Fugenkratzer
Plattenfugenreiniger
shw fugenkratzer
fugenkratzer

Produktbeschreibung:

  • Marke: Rex
  • Werkzeug zum Auskratzen von Unkraut und Moos

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
0,7 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Fugenreiniger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,35*
€ 33,29*
4 Tage
2
1
€ 35,99*
ab € 26,53*
€ 36,46*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 27,04*
€ 37,37*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 43,40*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 31,95*
€ 43,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 166,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53533
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.