Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Fugenkratzer
>
Artikel
Black Forest Fugenkratzer mit Langstiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55940
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55940
EAN/GTIN:
4011798594004
Suchbegriffe:
Fugenkratzer
Plattenfugenreiniger
shw fugenkratzer
fugenkratzer
Produktbeschreibung:
zum Auskratzen von Unkraut und Moos
mit Stiel
Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
0,7 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Fugenreiniger
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Schuffeln und Fugenreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Black Forest
,
Fugen
,
Fugen-Kratzer
,
Kratzer
,
kurzer Griff
,
Langstiel
,
SHW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fugenkratzerstiel lang 1350 mm, Esche
SHW Schmiedetechnik
55938
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen