Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel 950 mm, mit Hülse, Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhackenstiel 950 mm, mit Hülse, Esche
Kreuzhackenstiel 950 mm, mit Hülse, Esche
Artikel-Nr.:
     415-shw55951
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55951
EAN/GTIN:
     4011798595100
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel

Produktbeschreibung:

  • für Black Forest Gartengeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
1350 mm
Typ:
Hackenstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hackenstiel, Handfäustelstiel, Handsapiestiel, Häuleinstiel, Hochbeet-Sauzahnstiel, Kellerschaufel-Stiel, Knopf-Stiel, Kompostgabelstiel, SHW, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55724
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.