Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Handgabel mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Handgabel mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw56110
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     56110
EAN/GTIN:
     4011798611008
Suchbegriffe:
Black Forest
graben
Handgabel
Hochbeet

Black ForestHandgabel mit 3 geschliffenen Zinken. Jätet und lockert den Boden gleichzeitig und ist somit zum Entfernen von Unkraut und zum Ausgraben von Pflanzen geeignet.

Produktbeschreibung:

  • handlich
  • super geeignet zum Bearbeiten von Hochbeeten oder Balkonkästen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
105 mm
Blattlänge:
120 mm
Gewicht:
340 g
Typ:
Handgabel
Weitere Suchbegriffe: jäten, Rex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
56109
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.