| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sol1004120040 Herst.-Nr.: 1004120040 EAN/GTIN: 4031193291261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien. Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient. - für Straßenbau und hartes Erdreich
- zur Oberflächensanierung von Asphalt
Produktdaten: Technische Daten: - Form: Spatmeißel
- Einsteckende: Rundschaft Ø 25 x 75 mm mit Bund 12 x 42 mm
- Meißelbreite: 120 mm
- Schaftdurchmesser: 25 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsteckende Maße: | rund 25 x 75 mm | Gewicht: | 3,1 kg | Länge: | 400 mm | Schneidenbreite: | 120 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |