Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspaten 125 x 350 mm, 6 kant 28 x 160 mm und Bund 6 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachspaten 125 x 350 mm, Sechskant 28 x 160 mm und Bund 6 x 46 mm
Flachspaten 125 x 350 mm, Sechskant 28 x 160 mm und Bund 6 x 46 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1108129035
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1108129035
EAN/GTIN:
     4031193290745
Suchbegriffe:
Flachspaten
Grabspaten
Hohlmeißel
Kanalmeißel

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Straßenbau und hartes Erdreich
  • zur Oberflächensanierung von Asphalt

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Spatmeißel
  • Einsteckende: Sechskant 28 x 160 mit Bund 6 x 46 mm
  • Meißelbreite: 125 mm
  • Schaftdurchmesser: 28 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 28 x 160 mm
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
350 mm
Schneidenbreite:
125 mm
Typ:
Spatenmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1108170036
ab € 36,24*
Ähnlich
Solida Werk
1108011040
ab € 32,19*
Ähnlich
Solida Werk
1108150040
ab € 46,35*
Ähnlich
Solida Werk
1108807029
ab € 235,30*
Ähnlich
Solida Werk
1108010040
ab € 31,64*
Ähnlich
Solida Werk
1108655026
ab € 200,87*
Ähnlich
Solida Werk
1108656026
ab € 228,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.