| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol4156003040 Herst.-Nr.: 4156003040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SOLISTAR® ist die neue Dimension, wenn es um hocheffektiven Materialabtrag geht - herausragend in der Materialsprengung und begeisternd durch seine Staubabführung. Aus den 4 Seiten eines normalen Spitzmeißels werden nun ganze 8 Schneiden, die sich in das Material graben und es gezielt aufbrechen. Dadurch erhält man mit jedem Schlag des SOLISTAR® an jeder Baustelle ein hochproduktives Ergebnis. Produktdaten: - 100 % mehr Schneiden
- doppelte Sprengfacetten
- höheres Oberflächenvolumen an der Spitze
- doppelte Staubnuten
- geschmiedeter Sternkopf
- SOLIDA-Spezial-Stahllegierung
passend für Elektrohämmer: - SDS-Max, 18 mm ø, 280 / 400 / 600 mm
Technische Daten: - Form: Spitzmeißel
- Einsteckende: 28 mm Sechskant mit 6 Nuten
- Schaftdurchmesser: 28 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Maße: | Sechskant 28 mm | Gewicht: | 1,97 kg | Länge: | 400 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |