Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus BreitMeißel 60 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus Breitmeissel rund 60 x 250 mm
SDS-plus Breitmeissel rund 60 x 250 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4171057025
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4171057025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • zum universellen Abtragen von Materialien in größerem Umfang, z. B. Putz oder Estrich

Produktdaten:

  • ölgehärtet
  • Schaft: rund, gebogen

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel
  • Einsteckende: SDS-plus
  • Schaftdurchmesser: 14 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-plus
Gewicht:
0,32 kg
Länge:
250 mm
Schaft:
Rundschaft
Schneidenbreite:
60 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds, Asphaltspaten, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4171013025
ab € 6,52*
Ähnlich
Solida Werk
4171217024
ab € 13,31*
Ähnlich
Solida Werk
4171044020
ab € 11,44*
Ähnlich
Solida Werk
4171244026
ab € 19,83*
Ähnlich
Solida Werk
4171058025
ab € 16,79*
Ähnlich
Solida Werk
4171043020
ab € 10,81*
Ähnlich
Solida Werk
4171349025
ab € 7,42*
Ähnlich
Solida Werk
4171008025
ab € 6,54*
Ähnlich
Solida Werk
4171003025
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.