Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengmeißel 1200 mm für Krupp HM 950, 951, 952,954, 957, 960 CS, 960 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprengmeißel
Sprengmeißel
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7001890120k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7001890120k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asphaltspaten
Breitmeißel
Flachmeißel
Meißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • Einsatz im Steinbruch
    • Fundament-, Graben- und Straßenbau
    • Abbrucharbeiten in Beton und zähem Gestein
    • Spezialabbrüche mit hoher Spaltwirkung
    • pyramidial geschmiedete abgerundete Spitze

    passend für Fabrikate:

    • Krupp HM 950, 951, 952, 954, 957, 960 CS, 960 V

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 135 mm, zwei Aussparungen 175 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 135 mm, Nutlänge 175 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 950-952, 954, 957, 960 CS, 960 V
Gewicht:
107 kg
Länge:
1200 mm
Typ:
Sprengmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,19*
€ 1.855,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,44*
€ 1.829,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,84*
€ 1.695,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,63*
€ 1.584,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,06*
€ 1.568,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7001802110k
ab € 1.122,82*
Ähnlich
Solida Werk
7001801110k
ab € 1.125,08*
Ähnlich
Solida Werk
7001800100k
ab € 1.095,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.