Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 200 x 660 mm für Bobcat HB 980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 200 x 660 mm für Bobcat HB 980
Asphaltspaten parallel 200 x 660 mm für Bobcat HB 980
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7007855066b
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7007855066b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

passend für Fabrikate:

  • Bobcat HB 980

Technische Daten:

  • Form: Spatmeißel parallel - Schneide steht parallel zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 69 mm mit Aussparung 117 mm und Bund 90 mm
  • Meißeldurchmesser: 69 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 69 mm, Nutlänge 117 mm, Bund 90 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, mit Bund
Fabrikat:
Bobcat
Fabrikatstyp:
HB 980
Gewicht:
20 kg
Länge:
660 mm
Schneidenbreite:
200 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,33*
€ 726,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,54*
€ 649,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,08*
€ 605,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,34*
€ 594,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7007822061b
ab € 497,70*
Ähnlich
Solida Werk
7007802065b
ab € 361,58*
Ähnlich
Solida Werk
7007801065b
ab € 362,77*
Ähnlich
Solida Werk
7007895060b
ab € 561,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.