Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 200 x 200 x 600 mm für Neuson NE 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 200 x 200 x 600 mm für Neuson NE 28
Stampfplatte 200 x 200 x 600 mm für Neuson NE 28
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7007895060n
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7007895060n
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Stampfplatte

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

passend für Fabrikate:

  • Neuson NE 28

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte inkl. Adapter
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 69 mm mit Aussparung 117 mm und Bund Ø 90 mm
  • Meißeldurchmesser: 69 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 69 mm, Nutlänge 117 mm, Bund 90 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, mit Bund
Fabrikat:
Neuson
Fabrikatstyp:
NE 28
Gewicht:
28 kg
Länge:
600 mm
Plattengröße:
200 x 200 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,45*
€ 853,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,18*
€ 677,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,80*
€ 664,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7007855066n
ab € 500,68*
Ähnlich
Solida Werk
7007822061n
ab € 496,76*
Ähnlich
Solida Werk
7007802065n
ab € 360,12*
Ähnlich
Solida Werk
7007801065n
ab € 360,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.