| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol7056501070cn Herst.-Nr.: 7056501070cn EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
- Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
- Abbruch von Fundamenten
- Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau
passend für Fabrikate: - Case New Holland CB 65
- Case CB 370
Technische Daten: - Form: Spitzmeißel
- Einsteckende: Rundschaft Ø 63 mm mit Aussparung 81 mm
- Meißeldurchmesser: 63 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Maße: | Ø 63 mm, Nutlänge 81 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund | Fabrikat: | CNH | Fabrikatstyp: | CB 65 | Gewicht: | 16 kg | Länge: | 700 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
| | |
| | | |
| |