Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 1200 mm für Indeco MES 5000, Euroram RM 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 1200 mm für Indeco MES 5000, Euroram RM 160
Stampfmeissel 1200 mm für Indeco MES 5000, Euroram RM 160
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7079900120i
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7079900120i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • Brechen von Gesteinsblöcken
  • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
  • Zerkleinern von Schlacke
  • für die Bodenverdichtung

passend für Fabrikate:

  • Indeco MES 5000
  • Euroram RM 160

Technische Daten:

  • Form: Stampfmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 159 mm mit zwei Aussparungen 260 mm mit abgesetztem Rundschaft Ø 129 mm
  • Meißeldurchmesser: 159 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
159 mm
Einsteckende Maße:
Ø 159 mm, Nutlänge 260 mm, Zapfen 129 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Indeco
Fabrikatstyp:
MES 5000
Gewicht:
176 kg
Länge:
1200 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.267,59*
€ 2.698,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,68*
€ 2.667,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,57*
€ 2.487,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,27*
€ 2.335,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,78*
€ 2.333,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7079902130i
ab € 2.009,76*
Ähnlich
Solida Werk
7079901130i
ab € 2.011,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.