Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 1300 mm für Indeco MES 5000, Euroram RM 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 1300 mm für Indeco MES 5000, Euroram RM 160
Spitzmeissel 1300 mm für Indeco MES 5000, Euroram RM 160
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7079901130i
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7079901130i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Spitzmeißel
hydraulik spitzmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
  • Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
  • Abbruch von Fundamenten
  • Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau

passend für Fabrikate:

  • Indeco MES 5000
  • Euroram RM 160

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 159 mm mit zwei Aussparungen 260 mm mit abgesetztem Rundschaft Ø 129 mm
  • Meißeldurchmesser: 159 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 159 mm, Nutlänge 260 mm, Zapfen 129 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Indeco
Fabrikatstyp:
MES 5000
Gewicht:
176 kg
Länge:
1300 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.011,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,93*
€ 2.767,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.298,86*
€ 2.735,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,43*
€ 2.550,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,78*
€ 2.394,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7079902130i
ab € 2.009,76*
Ähnlich
Solida Werk
7079900120i
ab € 1.960,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.