| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01373644 Herst.-Nr.: 01373644 EAN/GTIN: 9002719019633 |
| |
|
| | |
| Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 ist bestens geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure. Produktbeschreibung: - besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
- sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse
Lieferumfang: - Aluminium-Wasserwaage Sola Big X 60 cm
- Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 100 cm
- Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 180 cm
Weitere Informationen: | | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,50 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage aluminium, AZ, AZ 3, AZB, Big X, Big X3, Electric, Sola |
| | |
| |