Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Schlauchwasserwaage
>
Artikel
Schlauchwasserwaage mit Plexiglasrohr S 1012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-sola01450120
Hersteller:
SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
01450120
EAN/GTIN:
9002719000983
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
sola schlauchwaage
Produktbeschreibung:
geeignet für Estrichleger und Bau-Handwerker
Kunststoff-Armaturen
mit Röhren aus unzerbrechlichem Acrylglas
Messing-Entlüftungshähne mit Dichtungsringen
Skala in mm-Teilung
hohe Robustheit
exakte Meßergebnisse
nur einmaliges Füllen - weil absolut dich durch Dichtungsringe
mm-Teilung: 0 - 155 mm
für Schlauch-Ø: 10 und 12 mm (1/2")
Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Material:
Kunststoff
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
... >
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage
>
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
schlauch wasserwaage
,
Kreuz-Wasserwaage K 5
,
Pfosten-Wasserwaage JP
,
Schnur-Wasserwaage UZ
,
Sola
,
Wasserwaagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digitale Wasserwaage RED 25 digital Sola
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 79,67*
Ähnlich
Digitale Wasserwaage RED 60 laser digital Sola
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 192,78*
Ähnlich
Digitaler Neigungsmesser GO! smart L.8cm PA,glasfaserverstärkt rot SOLA
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,33*
Ähnlich
Kreuz-Wasserwaage SOLA K 5 Kunststoff
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,86*
Ähnlich
Neigungs-Wasserwaage elektronisch REDM 30 digital mit Magnet
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,11*
Ähnlich
Neigungs-Wasserwaage NAM 13 mit Magneteinbau
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,29*
Ähnlich
Neigungs-Wasserwaage SOLA APK 100 cm
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,64*
Ähnlich
Neigungs-Wasserwaage SOLA NP 121
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,83*
Ähnlich
Neigungswasserwaage NAM 50 T 50cm Alu.gold m.Magnet SOLA
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,14*
Ähnlich
Schlauch für Schlauchwasserwaage 15 m
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,29*
Ähnlich
Schnurwasserwaage UZ8 Sola
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA Neigungs-Wasserwaage ohne Magnet Länge 600 mm
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 84,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen