Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Wasserwaage SOLA SP 10 Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch-Wasserwaage SP 10
Schlauch-Wasserwaage SP 10
Artikel-Nr.:
     415-sola01450220
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01450220
EAN/GTIN:
     9002719001003
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwaage

Für rasches, präzises Nivellieren, auch in verwinkelten Raumsituationen ist die Schlauch-Wasserwaage SOLA SP 10 bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Röhren aus bruchfestem Acrylglas
  • sofort einsatzbereit: nach der erstmaligen Füllung kein Entleeren notwendig
  • Kunststoff-Verschlusspfropfen
  • Horizontal messen
  • Verschluss: Kunststoff
  • Skalierung 0 - 155 mm
  • Schlauch-Ø: 10 und 12 mm (1/2")
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
29 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Wasserwaage K 5, Pfosten-Wasserwaage JP, Schnur-Wasserwaage UZ, Sola, Wasserwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 80,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 193,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 41,79*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 109,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,77*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,77*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 84,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.