| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01622120 Herst.-Nr.: 01622120 EAN/GTIN: 9002719042938 |
| | |
|
| | |
| SOLA Mini-Wasserwaage R 100 aus Acrylglas mit CNC-gefräster Waagerecht- und Senkrechtlibelle. Produktbeschreibung: - elektrisch nicht leitendes, bruchfestes Acrylglas
- kompakt, leicht, handlich
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- aufgedruckte Skalierung im 1-mm-Raster
- transparent
- horizontal und vertikal messen
- Dimension: 100 x 50 x 15 mm
- Material: Acrylglas
- Farbe: transparent
- Messtoleranz Standardposition: 1.00 mm/m (0.057°)
- Waagrechtlibellen: 1
- Senkrechtlibellen: 1
- Messfläche: Acrylglas
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 10 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Acrylglas | Messgenauigkeit: | 1.00 mm/m | Typ: | Taschen-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola 10 cm, klein wasserwaage, sola klein-wasserwaage, Analogwasserwaage, Miniwasserwaage, Sola, Sola R100 |
| | |
| |