Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libelle SLXG 2, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libelle SLXG 2, 2500 mm
Setzlatte mit Libelle SLXG 2, 2500 mm
Setzlatte mit Libelle SLXG 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02074901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02074901
EAN/GTIN:
     9002719008439
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Wasserwaage

Die Setzlatte SLXG 2 mit seinen integrierten Griffen sorgt für höheren Arbeitskomfort.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 700 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
250 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Setzlatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 51,33*
€ 72,49*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 59,92*
€ 77,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 217,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.