Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 1800 mm
Abziehlatte AL 1007, 1800 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03040501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03040501
EAN/GTIN:
     9002719003281
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
180 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.