Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwinkel BWS 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauwinkel BWS 150x100 cm
Bauwinkel BWS 150x100 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola03493101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03493101
EAN/GTIN:
     9002719009962
Datenblatt
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

SOLA Bauwinkel mit einem äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Poduktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Oberfläche: eloxiert
  • Sonderheit: Verstärkungsstrebe
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Schenkelbreite:
100 mm
Schenkelstärke:
18 mm
Typ:
Bauwinkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Bauwinkel, Gehrungswinkel, Schmiege, Schreinerwinkel, Sola, Stahlmaßstab, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03492201
ab € 132,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.