Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Rollmeter Uni-Matic UM 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Rollmeter Uni-Matic UM, 2 m
Taschenbandmaß Rollmeter Uni-Matic UM, 2 m
Taschenbandmaß Rollmeter Uni-Matic UM - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-sola50012401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50012401
EAN/GTIN:
     9002719002758
Datenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 2m
taschenbandmass

Das handlich, kompakte Taschenbandmaß Rollmeter Uni-Matic UM mit seinem stoßfestem ABS-Kunststoff-Gehäuse bietet Schutz von Beschädigungen.

Produktbeschreibung:

  • seitliche Bandbremse für genaue Innenmessungen
  • dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
  • robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt
  • Oberfläche Band: matt lackiert, gelb
  • Endhaken: rostfreier Stahl, gleitend
  • Bandstopp: Bremse, 1-teilig
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
  • Gürtelclip: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Farbe:
grau
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
2 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Taschenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: sola taschenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50023201
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.