| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola50051730 Herst.-Nr.: 50051730 EAN/GTIN: 9002719015635 |
| | |
|
| | |
| Das Bandmaß Prospector YR besitzt ein widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung. Produktbeschreibung: - blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- robuster Aluminium-Y-Rahmen
- dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Material Band: Stahl
- Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
- Endhaken: Multifunktion
- Nieten für Endhaken: 2
- Verstärkungsplatte: Kunststoff
- Gehäuseform: Y-Rahmen
- Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Farbe: | silber | Genauigkeitsklasse: | I | Länge: | 30 m | Maßanfang: | B | Maßteilung Vorderseite: | mm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |