Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Ranger RN 30 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Ranger RN, 30 m/B
Glasfaserbandmaß Ranger RN, 30 m/B
Glasfaserbandmaß Ranger RN - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-sola50058801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50058801
EAN/GTIN:
     9002719006725
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser bandmaß

Das Glasfaserbandmaß Ranger RN ist nicht elektrisch leitend.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähiges, knick- und bruchfestes Glasfaserband
  • kälte- und feuchtigkeitsresistent
  • hohe Chemikalienbeständigkei
  • geringes Gewicht
  • stoßfester ABS-Kunststoff-Rahmen
  • ergonomisch geformter Griff
  • Material Band: Glasfaser, gelb
  • Endhaken: Kunststoff-Ring
  • Gehäuseform: V-Rahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Farbe:
grau
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50057501
ab € 20,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50059301
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.