Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Explorer EP 50 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß Explorer EP 50 m/B
Bandmaß Explorer EP 50 m/B
Artikel-Nr.:
     415-sola50080601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50080601
EAN/GTIN:
     9002719024125
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
stahlbandmaß 50m
stahlbandmaß

Stahlbandmaß Explorer EP hat ein widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung.

Produktbeschreibung:

  • blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
  • einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen
  • Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
  • bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
  • höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung
  • Material Band: Stahl
  • Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
  • Endhaken: Multifunktion
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Verstärkungsplatte: Kunststoff
  • Gehäuseform: Kapsel
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Farbe:
rot/schwarz
Genauigkeitsklasse:
I
Länge:
50 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Kapselbandmaß
Weitere Suchbegriffe: sola stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50080301
ab € 37,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50052101
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.