Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Sprinter SR 30 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß Sprinter SR 30 m/B
Bandmaß Sprinter SR 30 m/B
Artikel-Nr.:
     415-sola50081501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50081501
EAN/GTIN:
     9002719024088
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß

Das Stahlbandmaß Sprinter SR ermöglicht ein

  • drei mal schnellerer Bandeinzug durch Kurbelgetriebe.

    Produktbeschreibung:

    • widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
    • blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
    • einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen
    • Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
    • bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
    • höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung
    • Material Band: Stahl
    • Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
    • Endhaken: Multifunktion
    • Nieten für Endhaken: 2
    • Verstärkungsplatte: Kunststoff
    • Gehäuseform: Kapsel
    • Getriebeübersetzung Kurbel: 3:1
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    lackiert
    Breite:
    10 mm
    Farbe:
    rot/schwarz
    Genauigkeitsklasse:
    I
    Länge:
    30 m
    Maßanfang:
    B
    Maßteilung Vorderseite:
    mm / cm
    Typ:
    Kapselbandmaß
    Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlmaßband 30m, kapselbandmaß 30m, kapselbandmaß, Bandmass, EP, Explorer, Maßbänder, Sola, Sprinter, SR
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,16*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 49,72*
    € 59,17
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 48,41*
    € 57,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,37*
    € 53,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    SOLA-Messwerkzeuge
    50080301
    ab € 37,90*
    Ähnlich
    SOLA-Messwerkzeuge
    50052101
    ab € 66,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.